Escurreaguas de goma

Ref.: 0891350652
Ver todas las versiones

ESCURREAGUAS-DOBLE-GOMA-500MM-VERDE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCURREAGUAS-DOBLE-GOMA-500MM-VERDE
Escurreaguas de goma
Con cartucho de gomaespuma intercambiable

Escobilla de goma para suelo de doble capa; con capas de gomaespuma suaves e intercambiables

Escobilla de goma para suelos de cuello firme

  • Muy resistente
  • Con una vida útil prolongada

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

Apta para lavavajillas (temperatura máx.: 80 °C, sin la pieza de gomaespuma)

A todo color, disponible en diversos colores

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada


Esta escobilla de doble capa con capa de gomaespuma es idóneo para escurrir agua y residuos de suelos de todo tipo. Apta para todo tipo de suelos, se adapta muy bien a terrenos de superficie irregular. Los dos bordes permiten a esta escobilla absorber más agua. El cartucho de repuesto puede desmontarse con facilidad para limpiarlo o cambiarlo.



Producto apto para utilizarse con cualquier mango Vikan.

Material

Polipropileno, gomaespuma
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Zona de higiene

Limpio
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

279.000 g
Más Información

Altura

115 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0891350652

Ficha Técnica

59955367.pdf
Scroll to top