Escobilla de goma para suelo de doble capa; con capas de gomaespuma suaves e intercambiables
Escobilla de goma para suelos de cuello firme
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Apta para lavavajillas (temperatura máx.: 80 °C, sin la pieza de gomaespuma)
A todo color, disponible en diversos colores
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Esta escobilla de doble capa con capa de gomaespuma es idóneo para escurrir agua y residuos de suelos de todo tipo. Apta para todo tipo de suelos, se adapta muy bien a terrenos de superficie irregular. Los dos bordes permiten a esta escobilla absorber más agua. El cartucho de repuesto puede desmontarse con facilidad para limpiarlo o cambiarlo.
Producto apto para utilizarse con cualquier mango Vikan.
Material |
Polipropileno, gomaespuma |
Condiciones de temperatura máxima |
80 °C |
Longitud |
500 mm |
Anchura |
70 mm |
Color |
Blanco |
Zona de higiene |
Limpio |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
283.000 g |
Altura |
115 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0891350653 |
Ficha Técnica |
59955367.pdf |