Extractor manual con minivástago

Ref.: 0891350663
Ver todas las versiones

ESCURREAGUAS-MANO-245MM-BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCURREAGUAS-MANO-245MM-BLANCO
Extractor manual con minivástago
Escobilla de goma de mano ultrahigiénica con esponja de goma suave y flexible.

Protección contra salpicaduras

La manera totalmente higiénica en la que está integrada la aleta garantiza resistencia y una protección eficaz contra salpicaduras

Vida útil más prolongada

El cuerpo alargado reduce el desgaste en los extremos del borde de la goma para incrementar la resistencia y la eficacia del producto.

Con mango de aluminio ergonómico

También apto para suelos lisos

Materias primas conformes con la FDA

  • Apto también para uso alimentario
  • Apto para Halal

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Superficies lisas y redondeadas para una mayor higiene y una limpieza más sencilla
  • Apto para lavavajillas (a un máx. de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)

Completamente teñidos y disponibles en 5 colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos


Para una eliminación rápida y sencilla de líquidos y partículas en todas las superficies lisas, como mesas, maquinaria y suelos lisos.

Material

TPE/polipropileno
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

245 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Zona de higiene

Neutro
Más Información

Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio

50 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio

-20 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

245.500 g
Más Información

Altura

104 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio

-20 hasta 50 °C
Más Información

Catálogo General

0891350663

Ficha Técnica

59955375.pdf
Scroll to top