Material |
PP |
Color |
Blanco |
Diámetro exterior |
65 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.540 g |
Diámetro interno |
28 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
Altura |
11 mm |
Catálogo General |
08761128 |
Ficha Técnica |
32408476.pdf |