Escuadra reforzada VARIFIX®

Ref.: 0862005052
Ver todas las versiones

ESCUADRA REFORZADA VARIFIX C41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA REFORZADA VARIFIX C41
Escuadra reforzada VARIFIX®
Para montaje fijo de rieles de montaje C (en longitudinal, transversal o diagonal)

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del tramo 2

150 mm
Más Información

Distancia entre orificios

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura lateral

40 mm
Más Información

Longitud del tramo

150 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

591.600 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

30 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

0862005052

Ficha Técnica

32408334.pdf
Scroll to top