Escuadra reforzada VARIFIX®

Ref.: 0862005051
Ver todas las versiones

ESCUADRA REFORZADA VARIFIX 36X36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA REFORZADA VARIFIX 36X36
Escuadra reforzada VARIFIX®
Para montaje fijo de rieles de montaje C (en longitudinal, transversal o diagonal)

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del tramo 2

150 mm
Más Información

Distancia entre orificios

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura lateral

35 mm
Más Información

Longitud del tramo

150 mm
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

575.900 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 11 mm
Más Información

Catálogo General

0862005051

Ficha Técnica

32408334.pdf
Scroll to top