Escuadra pequeña de precisión

Ref.: 0715771150
Ver todas las versiones

ESCUADRA PRECIS. 00 BISEL.150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA PRECIS. 00 BISEL.150MM
Escuadra pequeña de precisión
Precisión 00 según la norma DIN 875, de acero inoxidable endurecido

Máxima precisión para trabajos de inspección de precisión

Con dos bordes de medición en forma de cuña en el lado largo

Los lados interior y exterior se consultan de forma sencilla

Escuadra totalmente endurecida y superficies de medición rectificadas

Larga vida útil de la superficie e indicación precisa de superficies irregulares

Material

SST
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Grado de precisión

00: precisión milimétrica
Más Información

Dimensión de tramo largo

150 mm
Más Información

Grosor

5.5 mm
Más Información

DIN

875
Más Información

Código del sistema armonizado

90172010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

329.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

70 mm
Más Información

Normas

DIN 875
Más Información

Catálogo General

0715771150

Ficha Técnica

32411161.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top