Escuadra de medir de precisión

Ref.: 071564 283

ESCUADRA-METALICA-PRECSET-350MM

Descripción

ESCUADRA-METALICA-PRECSET-350MM
Escuadra de medir de precisión
Escuadra de medir de precisión de excelente calidad fabricada en madera y aluminio

Ligera, con la máxima precisión

Cuerpo básico de aluminio

Medición precisa en todo momento

Carril de acero endurecido con escalas milimétrica y centimétrica

Ajustable

Mediante un tornillo montado en el cuerpo

Trabajo cómodo

Mango fabricado mediante un inserto de madera de nogal


En caja

Material del riel

Banda elástica de acero
Más Información

Longitud del carril

350 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

350 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Material del pie

Palisandro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

467.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

195 mm
Más Información

Longitud x anchura

200 x 350 mm
Más Información
Scroll to top