Escuadra de medir de precisión

Ref.: 071564 282

ESCUADRA-METALICA-PRECSET-250MM

Descripción

ESCUADRA METALICA PRECSET 250MM

Material del riel

Banda elástica de acero
Más Información

Longitud del carril

250 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

250 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Material del pie

Palisandro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

150 mm
Más Información

Longitud x anchura

250 x 150 mm
Más Información
Scroll to top