Escuadra plana

Ref.: 0715763300

ESCUA-PREC-FL-DIN875/I-L300XA200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Escuadra de precisión plana

- Fabricado en acero estándar DIN 875/1

- Adecuado para la inspección precisa de trabajo

Material

ST
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Grado de precisión

1: tolerancia de perpendicularidad muy baja
Más Información

Dimensión de tramo largo

300 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

DIN

875
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1323.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

200 mm
Más Información

Normas

DIN 875
Más Información

Catálogo General

0715763300

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top