ESCUADRA-(A2K)-25X25 Soporte angular para silla y caja Ideal para conexiones de madera a madera no estructurales. Orificios avellanados en ambos lados para unas conexiones de cabeza uniformes
Orificios avellanados y con inclinación en ambos lados para un mejor montaje
Para longitudes de brazo de hasta 75 mm: 2 orificios
Para longitudes de brazo a partir de 90 mm: 3 orificios
Chapa de acero galvanizada por ambas caras (St37 + A2K)
Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Los tornillos de cabeza avellanada ASSY 4 y ASSYplus son elementos de fijación adecuados según ETA 11/01 90
Conexión sin soporte de carga de estructuras de madera ligeras, como cajas, embalajes, muebles, sillas o armazones de fijación sin conexión estructural.
https://www.wurth.es/escuadra-cincado-25x25mm445042ESCUADRA-(A2K)-25X25ESCUADRA-(A2K)-25X25<br>Soporte angular para silla y caja<br>Ideal para conexiones de madera a madera no estructurales. Orificios avellanados en ambos lados para unas conexiones de cabeza uniformes<br><ul><li>Orificios avellanados y con inclinación en ambos lados para un mejor montaje</li><li>Para longitudes de brazo de hasta 75 mm: 2 orificios</li><li>Para longitudes de brazo a partir de 90 mm: 3 orificios</li><li>Chapa de acero galvanizada por ambas caras (St37 + A2K)</li><li>Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013</li></ul><br><P>Los tornillos de cabeza avellanada ASSY 4 y ASSYplus son elementos de fijación adecuados según ETA 11/01 90</P><br><P>Conexión sin soporte de carga de estructuras de madera ligeras, como cajas, embalajes, muebles, sillas o armazones de fijación sin conexión estructural. </P><br><P>B 2.8</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1417659.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1417659.jpg5276085276122024-02-16T19:35:30+0000