Escobilla de inodoro y portaescobilla

Ref.: 0888160026

ESCOBILLERO-ABS-BLANCO-D107-L365

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBILLERO-ABS-BLANCO-D107-L365
Escobilla de inodoro y portaescobilla
GIRONA o FIGUERAS
Para limpiar tazas de inodoro
  • Escobilla para limpiar tazas de inodoro
  • Duradera y resistente a la corrosión
  • Fijaciones incluidas

Modelo GIRONA:

  • De termoplástico blanco
  • Independiente

Modelo en pared FIGUERAS:

  • Se puede usar en espacios públicos
  • Soportes invisibles incluidos
  • Soporte de montaje y mango de acero inoxidable con acabado satinado
  • Recipiente de vidrio opalino

Modelo FIGUERAS para instalar:

  • Adecuada para instituciones públicas
  • Se puede montar en la pared
  • El recipiente tiene interior de polipropileno para facilitar la limpieza

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Principalmente para uso en inodoros

Material

Termoplástico
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Anchura

127 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

0888160026

Ficha Técnica

117349302.pdf

Ficha Técnica

117349303.pdf
Scroll to top