Limpiaparabrisas para vehículo comercial

Ref.: 0848282000
Ver todas las versiones

ESCOBILLAS-LIMPIA-BUS-UHOOK-1000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Escobillas limpiaparabrisas robusta y fiable que proporciona un barrido suave y duradero.
• Óptimo confort visual en la conducción.
• El diseño del marco de acero transmite una presión homogénea en el parabrisas.
• Larga vida útil. Hasta 800.000 ciclos de vida útil.
• Marco de acero galvanizado de 1,6 mm. Goma de grado A.

Material

Metal/caucho
Más Información

Tipo de brazo limpiaparabrisas

Montaje en gancho de 16 x 6 mm
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Rango de aplicaciones

Autobús
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Catálogo General

0848282000

Ficha Técnica

139072077.pdf