Boquilla para suelo húmedo/seco

Ref.: 0702400290
Ver todas las versiones

ESCOBILLA PARA SUELO HÚMEDO/SECO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBILLA PARA SUELO HÚMEDO/SECO
Boquilla para suelo húmedo/seco
Boquilla multiuso que incluye tiras de cepillo reemplazables y tiras de goma para aspiradores industriales en seco y en húmedo

Compatible con

HWS 15-L;ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 35;ISS 35-S;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 45-M;ISS 50-L AUTOMÁTICO;TSS 7-L BASIC
Más Información

Material

PP/acero
Más Información

Grosor de pared

3.5 mm
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Anchura

155 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Peso del producto (por artículo)

296.000 g
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400290

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top