Materias primas conformes con la FDA
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Color liso; disponible en cinco colores diferentes
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Sin ftalatos
Las cerdas de la parte superior de esta escoba son más firmes y la hacen idónea para eliminar suciedad o adhesivos difíciles, además de para superficies aceitosas y húmedas. Gracias a sus cerdas más suaves de la parte posterior, también puede utilizarse para barrer partículas finas.
Longitud de las cerdas |
60 mm |
Material |
Polipropileno-acero inoxidable |
Longitud |
410 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango |
31 mm |
Anchura |
90 mm |
Color |
Azul |
Zona de higiene |
Limpiar/producción de alimentos |
Material de las cerdas |
Poliéster |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
545.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Altura |
120 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0891350630 |
Ficha Técnica |
59955587.pdf |