Escoba, cerdas blandas/duras

Ref.: 0891350634
Ver todas las versiones

ESCOBA-UNIVERSAL-BLANDA/DURA-AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBA-UNIVERSAL-BLANDA/DURA-AMARILLO
Escoba, cerdas blandas/duras
Escoba universal para casi todos los tipos de suciedad. Las cerdas duras ablandan la suciedad, mientras que las blandas barren las partículas de esta.

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en cinco colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos


Las cerdas de la parte superior de esta escoba son más firmes y la hacen idónea para eliminar suciedad o adhesivos difíciles, además de para superficies aceitosas y húmedas. Gracias a sus cerdas más suaves de la parte posterior, también puede utilizarse para barrer partículas finas.

Longitud de las cerdas

60 mm
Más Información

Material

Polipropileno-acero inoxidable
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

31 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Zona de higiene

Zona intermedia/universal
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891350634

Ficha Técnica

59955587.pdf
Scroll to top