Cabezal de golpe templado
Anchura de la superficie de impacto |
11 mm |
Longitud |
150 mm |
Longitud de la superficie de impacto |
17 mm |
Anchura del filo de corte |
18 mm |
DIN |
6453 |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Peso del producto (por artículo) |
180.149 g |
Normas |
DIN 6453 |
Longitud x anchura de la superficie de impacto |
17 x 11 mm |
Catálogo General |
07146302 |
Ficha Técnica |
32408860.pdf |