Escarpa

Ref.: 071463 37
Ver todas las versiones

ESCARPA WURTH ANCHA L:250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCARPA WURTH ANCHA L:250MM
Escarpa
forma ovalada plana

Acero al cromo-vanadio endurecido al aire

Cabeza de golepe seguro endurecido

Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille.

Mango endurecido en toda su longitud

De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.

Hoja reafilable

Mangos de PVC resistentes al aceite

Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.

Golpes de rebote

El mango los absorbe y no se transmiten a la mano.

Mango octogonal

Evita que las herramientas caigan rodando, por ejemplo, en andamios.

Material

CR-V-ST
Más Información

Anchura de la superficie de impacto

13 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Longitud de la superficie de impacto

26 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

50 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.500 g
Más Información

Longitud x anchura de la superficie de impacto

26 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

07146337

Ficha Técnica

32408861.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top