Cabezal de golpe templado
Anchura de la superficie de impacto |
13 mm |
Longitud |
300 mm |
Longitud de la superficie de impacto |
23 mm |
Anchura del filo de corte |
26 mm |
DIN |
6453 |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Peso del producto (por artículo) |
594.200 g |
Normas |
DIN 6453 |
Longitud x anchura de la superficie de impacto |
23 x 13 mm |
Catálogo General |
07146306 |
Ficha Técnica |
32408860.pdf |