Martillo cincelador neumático DMH 10

Ref.: 07037121
Ver todas las versiones

ESCARPA-NEUMATICA-DMH-10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCARPA-NEUMATICA-DMH-10
Martillo cincelador neumático DMH 10
Martillo cincelador potente y extremadamente robusto con distribución óptima del peso y amortiguación de vibraciones. Ideal para todos los trabajos de carrocería, incluida la extracción de paneles de la carrocería, la retirada de revestimientos o la eliminación de óxido de piezas metálicas

Extremadamente duradero y aislado contra el frío

Carcasa robusta y parcialmente recubierta de caucho

Muy práctico e intuitivo

Mango antideslizante con forma ergonómica

La potencia de impacto se puede controlar de forma continua y precisa

Gatillo ajustable

Incluye un práctico maletín de plástico y una amplia gama de accesorios

Incluye un muelle de sujeción y un portabrocas de acción rápida alternativo para facilitar los cambios de cincel, además de 5 cinceles fabricados en acero especial para una mayor vida útil de la herramienta

2 en 1

En combinación con el accesorio opcional enroscable, también se puede utilizar para desoxidar clavos.


Caja individual


  • El martillo cincelador no es adecuado para trabajar con hormigón.

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.

  • No incluye racor rápido macho

Tasa de impacto máxima

2900 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro del pistón

19 mm
Más Información

Peso de la máquina

1.73 kg
Más Información

Altura de elevación

67 mm
Más Información

Longitud

218 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 10,2 mm
Más Información

Consumo de aire

76.4 l/min
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Nivel de presión acústica

96.3 dB
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3978.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

176 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top