ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X12 Escalera de aluminio multiusos Versatilidad de uso a modo de escalera de tijera, apoyada o extendida
Los casquillos de fricción con rodamientos deslizantes de plástico resistente a la abrasión ofrecen un apoyo firme y resistencia a las torsiones en los componentes de la escalera
Elevada rigidez ante la torsión gracias a las conexiones, a presión y de brida cuádruple, situadas entre los puntales y los peldaños
Muy buena resistencia a la flexión, ya que los peldaños están fabricados a partir de un perfil de aluminio extruido
Permiten subirse con total seguridad gracias a sus escalones antideslizantes y sus rieles, ambos de 2 componentes
Los peldaños ranurados garantizan estabilidad para el usuario
También se puede utilizar a modo escalera de tijera con peldaños con la "placa de conexión" accesoria
Esta escalera puede utilizarse por ambos lados gracias a los escalones y a los rieles ranurados de las dos bandas (tipo 2 x 8, tipo 2 x 10)
El travesaño de dos partes permite utilizar la sección deslizante de manera independiente, como si de una escalera de una sola banda se tratase (tipo 3 x 12)
El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.
https://www.wurth.es/escalera-transformable-con-traviesa-extensible-3x12m458749ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X12ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X12<br>Escalera de aluminio multiusos<br>Versatilidad de uso a modo de escalera de tijera, apoyada o extendida<br><ul><li>Los casquillos de fricción con rodamientos deslizantes de plástico resistente a la abrasión ofrecen un apoyo firme y resistencia a las torsiones en los componentes de la escalera</li><li>Elevada rigidez ante la torsión gracias a las conexiones, a presión y de brida cuádruple, situadas entre los puntales y los peldaños</li><li>Muy buena resistencia a la flexión, ya que los peldaños están fabricados a partir de un perfil de aluminio extruido</li><li>Permiten subirse con total seguridad gracias a sus escalones antideslizantes y sus rieles, ambos de 2 componentes</li><li>Los peldaños ranurados garantizan estabilidad para el usuario</li><li>También se puede utilizar a modo escalera de tijera con peldaños con la "placa de conexión" accesoria</li><li>Esta escalera puede utilizarse por ambos lados gracias a los escalones y a los rieles ranurados de las dos bandas (tipo 2 x 8, tipo 2 x 10)</li><li>El travesaño de dos partes permite utilizar la sección deslizante de manera independiente, como si de una escalera de una sola banda se tratase (tipo 3 x 12)</li></ul><br><P>El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117687755.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/117687755.jpg458689458691458761458768458770458772458774458778458780458784458803458816571940/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Discos Corte2024-02-16T19:41:21+0000