Escalera de aluminio multiusos

Ref.: 0962930608
Ver todas las versiones

ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X8
Escalera de aluminio multiusos
Versatilidad de uso a modo de escalera de tijera, apoyada o extendida
  • Los casquillos de fricción con rodamientos deslizantes de plástico resistente a la abrasión ofrecen un apoyo firme y resistencia a las torsiones en los componentes de la escalera
  • Elevada rigidez ante la torsión gracias a las conexiones, a presión y de brida cuádruple, situadas entre los puntales y los peldaños
  • Muy buena resistencia a la flexión, ya que los peldaños están fabricados a partir de un perfil de aluminio extruido
  • Permiten subirse con total seguridad gracias a sus escalones antideslizantes y sus rieles, ambos de 2 componentes
  • Los peldaños ranurados garantizan estabilidad para el usuario
  • También se puede utilizar a modo escalera de tijera con peldaños con la "placa de conexión" accesoria
  • Esta escalera puede utilizarse por ambos lados gracias a los escalones y a los rieles ranurados de las dos bandas (tipo 2 x 8, tipo 2 x 10)
  • El travesaño de dos partes permite utilizar la sección deslizante de manera independiente, como si de una escalera de una sola banda se tratase (tipo 3 x 12)

El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.

Anchura del perfil

25 mm
Más Información

Longitud del travesaño

0.95 m
Más Información

Anchura transversal

25 mm
Más Información

Altura del perfil

64 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Capacidad de carga máx.

150 kg
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud máxima

3.9 m
Más Información

Altura de trabajo máxima como escalera estándar

5.4 m
Más Información

Longitud de transporte

2.42 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima

2.4 m
Más Información

Peso

14.9 kg
Más Información

Longitud de escalera extensible sencilla

2.4 m
Más Información

Altura de trabajo de escalera extensible sencilla

2.71 m
Más Información

Altura de transporte

0.18 m
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura vertical

2.3 m
Más Información

Altura de pie máx. como escalera estándar

3.9 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima vertical

3.65 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud

2.42 m
Más Información

Altura de muelle como escalera de tijera (con inclinación de

4.9 m
Más Información

Número de peldaños

3 x 8
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud de zancada

1.55 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura mínima vertical

2.30 m
Más Información

Anchura (inferior)

0.34 m
Más Información

Altura transversal

64 mm
Más Información

Distancia de peldaño

283 mm
Más Información

Altura de alcance de escalera extensible sencilla

3.21 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura de trabajo máxima

4.4 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima de pie

2.9 m
Más Información

Longitud (ampliada)

525 cm
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de alcance

3.5 m
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

No
Más Información

Altura del peldaño

28 mm
Más Información

Altura de muelle de escalera extensible sencilla (con inclin

2.3 m
Más Información

Longitud como escalera de tijera

383 cm
Más Información

Longitud máxima como escalera estándar

5.25 m
Más Información

Longitud mínima como escalera estándar

2.42 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud de zancada

1.55 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura en pie

1.5 m
Más Información

Altura de pie de escalera extensible sencilla

1.21 m
Más Información

Anchura (parte superior)

0.48 m
Más Información

Profundidad de peldaño

28 mm
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera estándar

5.9 m
Más Información

Anchura de transporte

0.48 m
Más Información

Ancho (escalera 1)

34 cm
Más Información

Ancho (escalera 2)

41 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura de alcance máx.

4.9 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14900.000 g
Más Información

Ancho (escalera 3)

48 cm
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de trabajo

3 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima/máxima

2,4-3,9 m
Más Información

Altura vertical mínima/máxima de escalera de tijera con piez

2,30-3,65 m
Más Información

Longitud mínima/máxima como escalera estándar

2,42-5,25 m
Más Información

Anchura (parte inferior)/anchura (parte superior)

0,34/0,48 m
Más Información

Anchura (escalera 1/2/3)

34/41/48 cm
Más Información

Medidas de riel

64 mm x 25 mm
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Dimensión de transporte

2,42 x 0,48 x 0,18 m
Más Información

Dimensiones del peldaño

28 x 28 mm
Más Información

Dimensiones transversales

64 x 25 mm
Más Información
Scroll to top