Escalera de aluminio multiusos

Ref.: 0962930610
Ver todas las versiones

ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X10
Escalera de aluminio multiusos
Versatilidad de uso a modo de escalera de tijera, apoyada o extendida
  • Los casquillos de fricción con rodamientos deslizantes de plástico resistente a la abrasión ofrecen un apoyo firme y resistencia a las torsiones en los componentes de la escalera
  • Elevada rigidez ante la torsión gracias a las conexiones, a presión y de brida cuádruple, situadas entre los puntales y los peldaños
  • Muy buena resistencia a la flexión, ya que los peldaños están fabricados a partir de un perfil de aluminio extruido
  • Permiten subirse con total seguridad gracias a sus escalones antideslizantes y sus rieles, ambos de 2 componentes
  • Los peldaños ranurados garantizan estabilidad para el usuario
  • También se puede utilizar a modo escalera de tijera con peldaños con la "placa de conexión" accesoria
  • Esta escalera puede utilizarse por ambos lados gracias a los escalones y a los rieles ranurados de las dos bandas (tipo 2 x 8, tipo 2 x 10)
  • El travesaño de dos partes permite utilizar la sección deslizante de manera independiente, como si de una escalera de una sola banda se tratase (tipo 3 x 12)

El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.

Anchura del perfil

25 mm
Más Información

Longitud del travesaño

1.05 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura vertical

2.82 m
Más Información

Anchura transversal

25 mm
Más Información

Altura de pie máx. como escalera estándar

5.5 m
Más Información

Altura del perfil

84 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Capacidad de carga máx.

150 kg
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud máxima

5 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima vertical

4.71 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud

3 m
Más Información

Altura de trabajo máxima como escalera estándar

7 m
Más Información

Altura de muelle como escalera de tijera (con inclinación de

6.53 m
Más Información

Longitud de transporte

2.99 m
Más Información

Número de peldaños

3 x 10
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima

3 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud de zancada

1.97 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura mínima vertical

2.82 m
Más Información

Anchura (inferior)

0.34 m
Más Información

Altura transversal

64 mm
Más Información

Distancia de peldaño

283 mm
Más Información

Peso

21 kg
Más Información

Altura de alcance de escalera extensible sencilla

3.71 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura de trabajo máxima

5.46 m
Más Información

Longitud de escalera extensible sencilla

3 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima de pie

3.96 m
Más Información

Longitud (ampliada)

695 cm
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de alcance

4.1 m
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

No
Más Información

Altura de trabajo de escalera extensible sencilla

3.21 m
Más Información

Altura del peldaño

28 mm
Más Información

Altura de muelle de escalera extensible sencilla (con inclin

2.8 m
Más Información

Longitud como escalera de tijera

496 cm
Más Información

Longitud máxima como escalera estándar

6.95 m
Más Información

Longitud mínima como escalera estándar

2.98 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud de zancada

1.97 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura en pie

2.1 m
Más Información

Altura de pie de escalera extensible sencilla

1.71 m
Más Información

Anchura (parte superior)

0.48 m
Más Información

Profundidad de peldaño

28 mm
Más Información

Altura de transporte

0.22 m
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera estándar

7.5 m
Más Información

Anchura de transporte

0.48 m
Más Información

Ancho (escalera 1)

34 cm
Más Información

Ancho (escalera 2)

41 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura de alcance máx.

5.96 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Ancho (escalera 3)

48 cm
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de trabajo

3.6 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima/máxima

3-5 m
Más Información

Altura vertical mínima/máxima de escalera de tijera con piez

2,82-4,71 m
Más Información

Longitud mínima/máxima como escalera estándar

2,98-6,95 m
Más Información

Anchura (parte inferior)/anchura (parte superior)

0,34/0,48 m
Más Información

Anchura (escalera 1/2/3)

34/41/48 cm
Más Información

Medidas de riel

84 mm x 25 mm
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Dimensión de transporte

2,99 x 0,48 x 0,22 m
Más Información

Dimensiones del peldaño

28 x 28 mm
Más Información

Dimensiones transversales

64 x 25 mm
Más Información
Scroll to top