Escalera de aluminio multiusos

Ref.: 0962930710
Ver todas las versiones

ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X10
Escalera de aluminio multiusos
Versatilidad de uso a modo de escalera de tijera, apoyada o extendida
  • Los casquillos de fricción con rodamientos deslizantes de plástico resistente a la abrasión ofrecen un apoyo firme y resistencia a las torsiones en los componentes de la escalera
  • Elevada rigidez ante la torsión gracias a las conexiones, a presión y de brida cuádruple, situadas entre los puntales y los peldaños
  • Muy buena resistencia a la flexión, ya que los peldaños están fabricados a partir de un perfil de aluminio extruido
  • Permiten subirse con total seguridad gracias a sus escalones antideslizantes y sus rieles, ambos de 2 componentes
  • Los peldaños ranurados garantizan estabilidad para el usuario
  • También se puede utilizar a modo escalera de tijera con peldaños con la "placa de conexión" accesoria
  • Esta escalera puede utilizarse por ambos lados gracias a los escalones y a los rieles ranurados de las dos bandas (tipo 2 x 8, tipo 2 x 10)
  • El travesaño de dos partes permite utilizar la sección deslizante de manera independiente, como si de una escalera de una sola banda se tratase (tipo 3 x 12)

El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.

Anchura del perfil

25 mm
Más Información

Longitud del travesaño

1.05 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura vertical

2.82 m
Más Información

Anchura transversal

46 mm
Más Información

Altura de pie máx. como escalera estándar

5.56 m
Más Información

Altura del perfil

84 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud máxima

5.00 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima vertical

4.71 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud

2.98 m
Más Información

Altura de trabajo máxima como escalera estándar

7.06 m
Más Información

Altura de muelle como escalera de tijera (con inclinación de

6.57 m
Más Información

Longitud de transporte

2.98 m
Más Información

Número de peldaños

3 x 10
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima

2.98 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud de zancada

1.96 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura mínima vertical

2.82 m
Más Información

Altura transversal

98 mm
Más Información

Distancia de peldaño

283 mm
Más Información

Peso

22.0 kg
Más Información

Altura de alcance de escalera extensible sencilla

3.80 m
Más Información

Longitud de escalera extensible sencilla

2.98 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima de pie

3.42 m
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de alcance

4.10 m
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

No
Más Información

Altura de trabajo de escalera extensible sencilla

3.30 m
Más Información

Altura del peldaño

28 mm
Más Información

Altura de muelle de escalera extensible sencilla (con inclin

2.80 m
Más Información

Longitud como escalera de tijera

2.98 m
Más Información

Longitud máxima como escalera estándar

6.95 m
Más Información

Longitud mínima como escalera estándar

2.98 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud de zancada

1.96 m
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura en pie

2.10 m
Más Información

Altura de pie de escalera extensible sencilla

1.80 m
Más Información

Profundidad de peldaño

28 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de transporte

0.21 m
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera estándar

7.56 m
Más Información

Anchura de transporte

0.49 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura de alcance máx.

5.42 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22000.000 g
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de trabajo

3.60 m
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima/máxima

2,98-5,00 m
Más Información

Altura vertical mínima/máxima de escalera de tijera con piez

2,82-4,71 m
Más Información

Longitud mínima/máxima como escalera estándar

2,98-6,95 m
Más Información

Medidas de riel

84 mm x 25 mm
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Dimensión de transporte

2,98 x 0,49 x 0,21 m
Más Información

Dimensiones del peldaño

28 x 28 mm
Más Información

Dimensiones transversales

98 x 46 mm
Más Información

527582429.pdf

Catálogo General

0962930710

Ficha Técnica

32411019.pdf

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top