https://www.wurth.es/escalera-multifuncion-4x4458715ESCALERA MULTIFUNCION C/ESTAB. 4X4<style>#html-body [data-pb-style="648AAE224EE0E"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE224EE1A"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE224EE0E"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE224EE1A"><p><strong>Escalera diseñada para gran variedad de aplicaciones como escalera de apoyo o de tijera.</strong></p>
<p><strong>Cumple con la normativa DIN EN 131.</strong></p>
<ul>
<li>Ajuste de altura fácil y seguro.</li>
<li>Articulaciones ergonómicas y de mantenimiento fácil:</li>
<li>¡Deben estar limpias y lubricadas con regularidad!</li>
<li>Modelo 4x4 y 4x5 apertura de la articulación mediante clip y modelo 4x6 apertura mediante rosca.</li>
<li>Tacos de escalera antideslizantes.</li>
<li>Incluye estabilizador plegable.</li>
<li>Fácil de usar, duradera y segura.</li>
<li>Altura de trabajo ajustable.</li>
<li>Excelente rigidez tensional.</li>
<li>Ahorro de espacio en vehículos durante el transporte y durante el almacenamiento.</li>
<li>Escalera de apoyo regulable en longitud, escalera de tijera regulable en altura y escalera de tijera para uso sobre escalones.</li>
<li>Las juntas deben mantenerse limpias y lubricadas regularmente.</li>
</ul></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34064833.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/34064833.jpg458371458470458797461225/Top Consultas Navantia/Top Consultas Navantia/Seguridad y salud/Top Consultas Navantia/Seguridad y salud/Separador de carril/Top Consultas Navantia/Seguridad y salud/Separador de carril/Packs Metal 2024-02-16T19:41:20+0000