Escalera de plataforma móvil ligera PIRL

Ref.: 0962975095
Ver todas las versiones

ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL5 EN131-7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL5 EN131-7
Escalera de plataforma móvil ligera PIRL
Asegurar el espacio de trabajo de acuerdo con la normativa francesa 2004-924
  • Dimensiones de la plataforma antideslizante: 400 x 500 mm
  • Zócalo de aluminio de 100 mm de altura
  • Balda de apoyo central, capacidad de carga de 25 kg
  • Protector de seguridad plegable con bloqueo de cuarto de vuelta
  • Junta de aluminio y fundición de hierro de alta resistencia
  • Peldaños de 80 mm de fondo
  • Diámetro de rueda de 100 mm, no portante durante el trabajo
  • Correa antiseparación y asas laterales para manipulación y transporte
  • Carga operativa máxima: 150 kg
  • Protector de seguridad de aluminio pintado contra arañazos
  • Nivel rígido, más práctico y más funcional
  • Estante de herramientas dividido de gran capacidad para acceder fácilmente a la balda central
  • Espacio libre trasero para lavabo
  • Ultracompacta para facilitar el transporte y el manejo
  • Balda central para bandejas o herramientas

Protege al trabajador 360º.


Cumple con la normativa DIN EN 131-7.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2.49 m
Más Información

Altura de trabajo

3.20 m
Más Información

Anchura

0.62 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.200 kg
Más Información

Número de peldaños

5
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top