Protege al trabajador 360º.
Cumple con la normativa DIN EN 131-7.
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Longitud |
2.23 m |
Altura de trabajo |
2.95 m |
Anchura |
0.75 m |
Capacidad de carga |
150 kg |
Estándar EN |
131 |
Peso del producto (por artículo) |
17.400 kg |
Número de peldaños |
4 |
Normas |
EN 131 |
552877654.pdf | |
Catálogo General |
0962975094 |
Ficha Técnica |
526304734.pdf |