Escalera de plataforma móvil ligera PIRL

Ref.: 0962975103
Ver todas las versiones

ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL4 EN131-7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA MOVIL PLATAFORMA PL4 EN131-7
Escalera de plataforma móvil ligera PIRL
Asegurar el espacio de trabajo de acuerdo con la normativa francesa 2004-924
  • Dimensiones de la plataforma antideslizante: 400 x 500 mm
  • Zócalo de aluminio de 100 mm de altura
  • Balda de apoyo central, capacidad de carga de 25 kg
  • Protector de seguridad plegable con bloqueo de cuarto de vuelta
  • Junta de aluminio y fundición de hierro de alta resistencia
  • Peldaños de 80 mm de fondo
  • Diámetro de rueda de 100 mm, no portante durante el trabajo
  • Correa antiseparación y asas laterales para manipulación y transporte
  • Carga operativa máxima: 150 kg
  • Protector de seguridad de aluminio pintado contra arañazos
  • Nivel rígido, más práctico y más funcional
  • Estante de herramientas dividido de gran capacidad para acceder fácilmente a la balda central
  • Espacio libre trasero para lavabo
  • Ultracompacta para facilitar el transporte y el manejo
  • Balda central para bandejas o herramientas

Protege al trabajador 360º.


Cumple con la normativa DIN EN 131-7.

Profundidad

1.39 m
Más Información

Anchura (plegado)

0.78 m
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2.36 m
Más Información

Altura de trabajo

2.45 m
Más Información

Anchura

0.178 m
Más Información

Profundidad del peldaño

80 mm
Más Información

Altura (plegado)

2.36 m
Más Información

Profundidad (posición cerrada)

0.25 m
Más Información

Anchura de la plataforma

400 mm
Más Información

Altura de alcance

2.95 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16300.000 g
Más Información

Número de peldaños

4
Más Información

Longitud de la plataforma

500 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

528714373.pdf

Manual instrucciones

528714323.pdf

Catálogo General

0962975103

Ficha Técnica

526304734.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top