Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
Escalera de tijera de doble subida.
Apta para ser usada por ambos lados.
Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 61478.
Homologada.
Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.
Mayor confort y seguridad en el trabajo.
El tramo extensible se puede usar por separado.
Versatilidad.
Sistema de bloqueo del tramo extensible.
Mayor seguridad.
Travesaño inferior con tacos de goma antideslizantes.
Mayor estabilidad.
Peldaños con amplia superficie de apoyo antideslizante.
Mayor seguridad.
Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso.
Mayor comodidad de uso.
Peldaño rojo en posición invertida.
Delimita la altura máxima de subida.
Cintas de nylon de seguridad.
Garantizan la máxima apertura.
Herrajes en acero inoxidable A2.
Mayor durabilidad.
La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante.
Deberá asegurarse la estabilidad de la escalera.
El apoyo sobre el suelo siempre ha de realizarse sobre los tacos de goma y no sobre el travesaño.
Material |
Poliéster |
Longitud de transporte |
2940 mm |
Número de peldaños |
2 x 10 |
Longitud (ampliada) |
4960 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Peso del producto (por artículo) |
24.000 kg |
Manual instrucciones |
643840577.pdf |
Catálogo General |
0962932232 |
Ficha Técnica |
32411009.pdf |
Ficha Técnica |
32411010.pdf |