ESCALERA-MADERA-PROFESIONAL-5PELD Escalera de madera profesional Cumple la NORMA EN 131-1 Escalera de madera, ideal para trabajos en altura por tiempos prolongados
Fabricada en madera de pino marítimo de primera calidad.
La anchura de los peldaños permite trabajar en ella con comodidad y permanecer varias horas trabajando en altura, con una gran base de apoyo para la planta del pie.
Bisagra especial de chapa galvanizada con remache de 10mm.
Fijación mediante tornillos cincados pasantes con arandelas y tuercas antiaflojo.
Cadena de seguridad de apertura máxima. (foto 4), sólo suministrada con la escalera de 10 peldaños (Art. Nº 0962932212)
Cantonera de PVC, con ranura central para sujeción de utensilios profesionales, cubos de pintura, bolsas de electricista, etc.
Zapatas antideslizantes de caucho que evitan cualquier desplazamiento y no rayan parqués ni suelos de otros materiales.
https://www.wurth.es/escalera-de-madera-profesional-de-5-pelda-os458702ESCALERA-MADERA-PROFESIONAL-5PELDESCALERA-MADERA-PROFESIONAL-5PELD<br>Escalera de madera profesional<br>Cumple la NORMA EN 131-1<br/>Escalera de madera, ideal para trabajos en altura por tiempos prolongados<br><ul><li>Fabricada en madera de pino marítimo de primera calidad.</li><li>La anchura de los peldaños permite trabajar en ella con comodidad y permanecer varias horas trabajando en altura, con una gran base de apoyo para la planta del pie.</li><li>Bisagra especial de chapa galvanizada con remache de 10mm.</li><li>Fijación mediante tornillos cincados pasantes con arandelas y tuercas antiaflojo.</li><li>Cadena de seguridad de apertura máxima. (foto 4), sólo suministrada con la escalera de 10 peldaños (<B>Art. Nº 0962932212</B>)</li><li>Cantonera de PVC, con ranura central para sujeción de utensilios profesionales, cubos de pintura, bolsas de electricista, etc.</li><li>Zapatas antideslizantes de caucho que evitan cualquier desplazamiento y no rayan parqués ni suelos de otros materiales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313248.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313248.jpg/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Discos Corte2024-02-16T19:41:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!