Escalera de madera profesional

Ref.: 0962932204
Ver todas las versiones

ESCALERA MADERA PROF. 3P L940MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA MADERA PROF. 3P L940MM
Escalera de madera profesional
Cumple la NORMA EN 131-1
Escalera de madera, ideal para trabajos en altura por tiempos prolongados
  • Fabricada en madera de pino marítimo de primera calidad.
  • La anchura de los peldaños permite trabajar en ella con comodidad y permanecer varias horas trabajando en altura, con una gran base de apoyo para la planta del pie.
  • Bisagra especial de chapa galvanizada con remache de 10mm.
  • Fijación mediante tornillos cincados pasantes con arandelas y tuercas antiaflojo.
  • Cadena de seguridad de apertura máxima. (foto 4), sólo suministrada con la escalera de 10 peldaños (Art. Nº 0962932212)
  • Cantonera de PVC, con ranura central para sujeción de utensilios profesionales, cubos de pintura, bolsas de electricista, etc.
  • Zapatas antideslizantes de caucho que evitan cualquier desplazamiento y no rayan parqués ni suelos de otros materiales.

Material

Madera
Más Información

Número de peldaños

3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

Altura, vertical

0.94 m
Más Información

Certificado de producto

571025113.pdf

Catálogo General

0962932204

Ficha Técnica

32411016.pdf
Scroll to top