Escalera fibra vidrio extensible manual

Ref.: 0962932246
Ver todas las versiones

ESC. FIBRA EXTENSIBLE 2X12 C/TRAV EN131

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESC. FIBRA EXTENSIBLE 2X12 C/TRAV EN131
Escalera fibra vidrio extensible manual
Escalera de apoyo extensible manual idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
  • Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
  • Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, ácidos, corrosión, rayos ultravioletas…
  • Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.
  • Ensayos de aislamiento 100kV según normativa UNE-EN 61478.
  • Aislante resistente ante agentes eléctricos y térmicos. No transmite la tensión, ni frío, ni calor proporcionando mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • Tramo superior extensible con ruedas para facilitar el deslizamiento y evitar desgaste de los perfiles.
  • Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso.
  • Herrajes en acero inoxidable A2.

Vela por la seguridad con el travesaño base de regulación en altura de 21cm.


La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante.


Deberá asegurarse la estabilidad de la escalera.

Anchura del perfil

4895 mm
Más Información

Longitud del travesaño

950 mm
Más Información

Anchura transversal

40 mm
Más Información

Altura de alcance máx.

6895 mm
Más Información

Altura de trabajo máxima

6395 mm
Más Información

Altura del perfil

4895 mm
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Número de peldaños

2 x 12
Más Información

Altura transversal

100 mm
Más Información

Distancia de peldaño

280 mm
Más Información

Longitud máxima

6080 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura máxima del soporte

6395 mm
Más Información

Estándar EN

13150528
Más Información

Ancho (escalera 1)

950 mm
Más Información

Ancho (escalera 2)

386 mm
Más Información

Longitud mínima

3560 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Medidas de riel

4895 mm x 4895 mm
Más Información

Normas

EN 131, EN 50528
Más Información

Anchura (escalera 1/2)

950/386 mm
Más Información

Dimensiones transversales

100 x 40 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

3560-6080 mm
Más Información

Certificado de producto

557184154.pdf

Manual instrucciones

643840577.pdf

Catálogo General

0962932246

Ficha Técnica

32411010.pdf

Ficha Técnica

59955717.pdf
Scroll to top