Vela por la seguridad con el travesaño base de regulación en altura de 21cm.
La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante.
Deberá asegurarse la estabilidad de la escalera.
Anchura del perfil |
890 mm |
Longitud del travesaño |
890 mm |
Anchura transversal |
40 mm |
Altura de alcance máx. |
5810 mm |
Altura de trabajo máxima |
5310 mm |
Altura del perfil |
3810 mm |
Material |
Fibra de vidrio |
Número de peldaños |
2 x 10 |
Diseño |
Ajustable |
Altura transversal |
100 mm |
Distancia de peldaño |
280 mm |
Longitud máxima |
4960 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Altura máxima del soporte |
5310 mm |
Estándar EN |
13150528 |
Ancho (escalera 1) |
890 mm |
Ancho (escalera 2) |
386 mm |
Longitud mínima |
3000 mm |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 kg |
Medidas de riel |
3810 mm x 890 mm |
Normas |
EN 131, EN 50528 |
Anchura (escalera 1/2) |
890/386 mm |
Dimensiones transversales |
100 x 40 mm |
Longitud mínima/máxima |
3000-4960 mm |
Certificado de producto |
557184154.pdf |
Manual instrucciones |
643840577.pdf |
Catálogo General |
0962932245 |
Ficha Técnica |
32411010.pdf |
Ficha Técnica |
59955717.pdf |