Escalera fibra vidrio de tijera combi

Ref.: 0962932222
Ver todas las versiones

ESCALERA DE FIBRA TIJERA COMBI L:4,96M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA DE FIBRA TIJERA COMBI L:4,96M
Escalera fibra vidrio de tijera combi

Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.

Escalera de tijera combinada.

Sistema de bloqueo que permite ser usada como escalera extensible o de tijera.

Desmontable

Se pueden utilizar los dos tramos por separado.

Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 61478.

Homologada.

Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.

Mayor confort y seguridad en el trabajo.

Tramo superior extensible con ruedas.

Facilita el deslizamiento.

Travesaño inferior con tacos de goma antideslizantes.

Mayor estabilidad.

Peldaños con amplia superficie de apoyo antideslizante.

Mayor seguridad.

Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso.

Mayor comodidad de uso.

Peldaño rojo en posición invertida.

Delimita la altura máxima de subida.

Herrajes en acero inoxidable A2.

Mayor durabilidad.


La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante.


Deberá asegurarse la estabilidad de la escalera. El apoyo sobre el suelo siempre ha de realizarse sobre los tacos de goma y no sobre el travesaño

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

4960 mm
Más Información

Número de peldaños

2 x 10
Más Información

Anchura (inferior)

825 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 kg
Más Información

Manual instrucciones

643840577.pdf

Catálogo General

0962932222

Ficha Técnica

32411008.pdf

Ficha Técnica

32411010.pdf
Scroll to top