Escalera de fibra de vidrio de tijera

Ref.: 0962932220
Ver todas las versiones

ESCALERA DE FIBRA DE TIJERA L:2,05M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA DE FIBRA DE TIJERA L:2,05M
Escalera de fibra de vidrio de tijera

Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.

Escalera de tijera de doble subida.

Apta para ser usada por ambos lados.

Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 61478.

Homologada.

Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.

Mayor confort y seguridad en el trabajo.

Travesaño inferior con tacos de goma antideslizantes.

Mayor estabilidad.

Peldaños con amplia superficie de apoyo antideslizante.

Mayor seguridad.

Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso.

Mayor comodidad de uso.

Peldaño rojo en posición invertida.

Delimita la altura máxima de subida.

Cintas de nylon de seguridad.

Garantizan la máxima apertura.

Herrajes en acero inoxidable A2.

Mayor durabilidad.


La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante.


Deberá asegurarse la estabilidad de la escalera. El apoyo sobre el suelo siempre ha de realizarse sobre los tacos de goma y no sobre el travesaño.

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

2050 mm
Más Información

Número de peldaños

2 x 7
Más Información

Anchura (inferior)

620 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Manual instrucciones

643840577.pdf

Catálogo General

0962932220

Ficha Técnica

32411007.pdf

Ficha Técnica

32411010.pdf
Scroll to top