https://www.wurth.es/escalera-combi-fibra-wurth-l2-84m458755ESCALERA-COMBI-FIBRA-WURTH-L2,84MESCALERA-COMBI-FIBRA-WURTH-L2,84M<br>Escalera fibra vidrio combi<br><ul><li>Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.</li><li>Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.</li><li>Escalera de fibra de un tramo plegable. Apta para ser usada como escalera de un tramo o de tijera.</li><li>Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.</li><li>Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.</li><li>Confort y seguridad en el trabajo gracias al travesaño inferior con tacos de goma antideslizantes.</li><li>Peldaños con amplia superficie de apoyo antideslizante. Mayor estabilidad.</li><li>Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso aportando mayor seguridad.</li><li>Los tres últimos peldaños en color rojo y posición invertida para delimitar la altura máxima de subida.</li><li>Herrajes en acero inoxidable A2.</li><li>Robusta.</li></ul><br><P>La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante. </P><br/><P>Asegurar la bisagra en posición elegida con el auto-bloqueo “clic”. </P><br/><P>Deberá asegurarse la estabilidad de la escalera. El apoyo sobre el suelo siempre ha de realizarse sobre los tacos de goma y no sobre el travesaño.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313251.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313251.jpg458820458822458823458830458835458844/Discos Corte2024-02-16T19:41:21+0000