Anchura del perfil |
25 mm |
Altura del perfil |
58 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Longitud |
2.97 m |
Número de peldaños |
1 x 10 |
Altura de trabajo |
3.21 m |
Anchura |
0.35 m |
Altura del soporte |
1.71 m |
Distancia de peldaño |
283 mm |
Peso |
4.5 kg |
Área de soporte según TRBS 2121-2 |
No |
Altura del peldaño |
28 mm |
Altura de alcance |
3.71 m |
Profundidad de peldaño |
28 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Estándar EN |
131 |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Altura de muelle (con inclinación de 70°) |
2.80 m |
Peso del producto (por artículo) |
2800.000 g |
Medidas de riel |
58 mm x 25 mm |
Normas |
EN 131 |
Dimensiones del peldaño |
28 x 28 mm |
ODU |
0 |
627053347.pdf | |
Catálogo General |
0962930110 |
Ficha Técnica |
32411017.pdf |
Ficha Técnica |
32411021.pdf |