Escalera extensible de aluminio

Ref.: 0962930208
Ver todas las versiones

ESCALERA ALU EXT. C-TRAVIESA 2X8 PELD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA ALU EXT. C-TRAVIESA 2X8 PELD
Escalera extensible de aluminio
2 piezas
  • Fácil extensión y retracción
  • Los casquillos de fricción con rodamientos planos de plástico resistente a la abrasión ofrecen un apoyo firme y resistencia a las torsiones en los componentes de la escalera
  • Elevada rigidez ante la torsión gracias a las conexiones, a presión y de brida cuádruple, situadas entre los puntales y los peldaños
  • Los peldaños y los rieles están fabricados en aluminio extruido para ofrecer una excelente resistencia a la dobladura
  • Permiten subirse con total seguridad gracias a sus escalones antideslizantes y sus rieles, ambos de 2 componentes
  • Los peldaños ranurados garantizan estabilidad para el usuario
  • Mayor estabilidad y resistencia a la inclinación gracias al travesaño
  • Esta escalera puede utilizarse por ambos lados gracias a los escalones y a los rieles ranurados de las dos bandas (tipo 2 x 8, tipo 2 x 10)

El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.

Anchura del perfil

25 mm
Más Información

Longitud del travesaño

0.75 m
Más Información

Anchura transversal

25 mm
Más Información

Altura de alcance máx.

4.46 m
Más Información

Altura de trabajo máxima

3.96 m
Más Información

Altura del perfil

58 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura de muelle máx. (con inclinación de 70°)

3.62 m
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Número de peldaños

2 x 8
Más Información

Anchura

0.43 m
Más Información

Altura transversal

64 mm
Más Información

Distancia de peldaño

283 mm
Más Información

Peso

9.1 kg
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

No
Más Información

Altura del peldaño

28 mm
Más Información

Longitud máxima

3.84 m
Más Información

Profundidad de peldaño

28 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura máxima del soporte

2.46 m
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Longitud mínima

2.42 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8800.000 g
Más Información

Medidas de riel

58 mm x 25 mm
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Dimensiones del peldaño

28 x 28 mm
Más Información

Dimensiones transversales

64 x 25 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

2,42-3,84 m
Más Información
Scroll to top