Anchura del perfil |
25 mm |
Longitud del travesaño |
1.05 m |
Anchura transversal |
25 mm |
Altura de alcance máx. |
6.46 m |
Altura de trabajo máxima |
5.96 m |
Altura del perfil |
73 mm |
Material |
ALU |
Altura de muelle máx. (con inclinación de 70°) |
5.75 m |
Superficie |
PL |
Número de peldaños |
2 x 12 |
Anchura |
0.43 m |
Altura transversal |
64 mm |
Distancia de peldaño |
283 mm |
Peso |
14.2 kg |
Área de soporte según TRBS 2121-2 |
No |
Altura del peldaño |
28 mm |
Longitud máxima |
6.09 m |
Profundidad de peldaño |
28 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Altura máxima del soporte |
4.46 m |
Estándar EN |
131 |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Longitud mínima |
3.55 m |
Peso del producto (por artículo) |
14000.000 g |
Medidas de riel |
73 mm x 25 mm |
Normas |
EN 131 |
Dimensiones del peldaño |
28 x 28 mm |
Dimensiones transversales |
64 x 25 mm |
Longitud mínima/máxima |
3,55-6,09 m |
627053347.pdf | |
202863822.pdf | |
Catálogo General |
0962930212 |
Ficha Técnica |
32411018.pdf |
Ficha Técnica |
32411021.pdf |