El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.
Anchura del perfil |
25 mm |
Longitud del travesaño |
0.80 m |
Anchura transversal |
25 mm |
Altura del perfil |
58 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Longitud |
3.55 m |
Número de peldaños |
1 x 12 |
Altura de trabajo |
3.71 m |
Anchura |
0.43 m |
Altura transversal |
64 mm |
Altura del soporte |
2.21 m |
Distancia de peldaño |
283 mm |
Peso |
6.2 kg |
Área de soporte según TRBS 2121-2 |
No |
Altura del peldaño |
28 mm |
Altura de alcance |
4.21 m |
Profundidad de peldaño |
28 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Estándar EN |
131 |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Altura de muelle (con inclinación de 70°) |
3.34 m |
Peso del producto (por artículo) |
5800.000 g |
Medidas de riel |
58 mm x 25 mm |
Normas |
EN 131 |
Dimensiones del peldaño |
28 x 28 mm |
Dimensiones transversales |
64 x 25 mm |
627053347.pdf | |
202863822.pdf | |
Catálogo General |
0962930112 |
Ficha Técnica |
32411017.pdf |
Ficha Técnica |
32411021.pdf |