Carril de puesta a tierra con cubierta para baño

Ref.: 0969102200
Ver todas las versiones

ERTHTRML-BATH-W.COVER

Descripción

ERTHTRML-BATH-W.COVER

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Diseño

Con tapa
Más Información

Material de la sección superior

Polipropileno, muy resistente a los impactos
Más Información

Color

Gris
Más Información

Material de la barra de contacto

Latón
Más Información

Material de la sección inferior

Polipropileno, muy resistente a los impactos
Más Información

Número de conexiones

6 Uds
Más Información

Otro estándar

VDE 0190/0609
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.600 g
Más Información

Normas

VDE 0190/0609
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-25 mm²
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!