Abrazadera de correa de puesta a tierra, acero inoxidable

Ref.: 0969101401
Ver todas las versiones

ERTHSTRPCLIP-A2-(8-18MM)-(18-3

Descripción

ERTHSTRPCLIP-A2-(8-18MM)-(18-3

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

3/8 in
Más Información

Diámetro de tubo máximo

18 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.800 g
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

8-18 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

1/8-3/8 in
Más Información