Diámetro máximo del tubo en pulgadas |
1-1/2 in |
Diámetro de tubo máximo |
50 mm |
Diámetro mínimo del tubo |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
50.900 g |
Diámetro mínimo del tubo en pulgadas |
1/8 in |
Diámetro mínimo/máximo del tubo |
8-50 mm |
Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas |
1/8-1-1/2 in |
Catálogo General |
0969101302 |