Abrazadera de puesta a tierra para tubos, cobre

Ref.: 0969103005
Ver todas las versiones

ERTHPIPCLMP-CU-(24-28MM)-34IN

Descripción

ERTHPIPCLMP-CU-(24-28MM)-34IN

Material

CU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de tubo máximo

28 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

24 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0100/0190
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Diámetro de la tubería en pulgadas

3/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

74199990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Normas

VDE 0100/0190
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

24-28 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!