Terminal de tierra de baño para un conductor

Ref.: 0969102201
Ver todas las versiones

ERTHCLMP-BATH-(1X2,5-16,0SMM)

Descripción

ERTHCLMP-BATH-(1X2,5-16,0SMM)

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Material

Latón/acero
Más Información

Otro estándar

VDE 0190/0609
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Normas

VDE 0190/0609
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-16 mm²
Más Información