Carril de igualación de potenciales

Ref.: 0969102100
Ver todas las versiones

EQUIPOTLBUSB-DINVDE0618

Descripción

EQUIPOTLBUSB-DINVDE0618

Sección transversal mínima del alambre

6 mm²
Más Información

Material de la sección superior

ABS, altamente resistentes a impactos
Más Información

Superficie de la barra de contacto

Niquelado
Más Información

Material de la barra de contacto

Latón
Más Información

Material de la sección inferior

ABS, altamente resistentes a impactos
Más Información

Número de conexiones

9 Uds
Más Información

Otro estándar

VDE 0618/0190/0609
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.600 g
Más Información

Normas

VDE 0618/0190/0609
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

6-25 mm²
Más Información