MIG/MAG WELDING INVERTER

Ref.: 5952001350
Ver todas las versiones

EQUIPO-SOLDADURA-WURTH-MIG/MAG-350SYN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EQUIPO-SOLDADURA-WURTH-MIG/MAG-350SYN
MIG/MAG WELDING INVERTER
MIG 350 SYN
Inversor sinérgico controlado digitalmente con la última tecnología IGBT. El modo sinérgico proporciona parámetros de soldadura predefinidos según el amperaje, el diámetro del hilo y el gas utilizado.

Tecnología IGBT

La tecnología IGBT permite conseguir una soldadura perfecta cuando las tensiones eléctricas no son estables (alimentación con generadores eléctricos)

Aislamiento térmico

Clase de aislamiento térmico “H”: los componentes eléctricos pueden funcionar a temperaturas de hasta 180 °C

Unidad de alimentación de cable separable

La unidad de alimentación de cable separable se conecta a la máquina con un cable de 5 m de largo, proporcionando mucha más movilidad al soldador

Modo sinérgico

Esta soldadora está equipada con el modo de trabajo sinérgico. El modo sinérgico proporciona un rendimiento de soldadura mucho mejor ofreciendo parámetros de soldadura predefinidos según el amperaje, el diámetro del hilo y el gas utilizado


  • La máquina se suministra con rodillos de arrastre de 0,8/1,0 mm y 1,0/1,2 mm

  • La máquina se suministra sin conexión eléctrica.

  • El enchufe de alimentación debe instalarse según el esquema entregado con el aparato.

Corriente mínima

40 A
Más Información

Peso de la máquina

41.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Corriente máxima

350 A
Más Información

Grosor del material soldable

Acero, hasta 10 mm
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Corriente de soldadura a corriente máxima (40 °C)

350 A
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Fusible principal

25 A
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

60 %
Más Información

Descripción de tipo

MIG 350 SYN
Más Información

Rollo de avance de alambre para acero inoxidable

1.2 mm
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Rollo mín. de avance de alambre para acero

0.8 mm
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.080 kg
Más Información

Rollo mín. de avance de alambre para acero inox.

0.8 mm
Más Información

Altura

1250 mm
Más Información

Rollo máximo de avance de alambre para acero

1.2 mm
Más Información

Corriente mínima/máxima

40-350 A
Más Información

Rollo mín./máx. de a. de alambre para acero inox.

0,8-1,2 mm
Más Información

Rollo mín./máx de avance de alambre para acero

0,8-1,2 mm
Más Información

Manual instrucciones

643512612.pdf

Catálogo General

5952001350

Ficha Técnica

642342936.pdf
Scroll to top