EPI Equipos de Protección Individual

Ref.: 0899899002

EQUIPO-PROTECCION-INDIVIDUAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Conjunto de Equipos de Protección Individual ideal para lugares de trabajo donde sea obligatorio el uso de casco de seguridad según la EN397:1.995 destinado a la protección de impacto en la zona superior del cráneo. Los equipos están certificados según las respectivas normativas de aplicación obligatorias en toda la Comunidad Europea.


- Gafas de Protección (EN 166): Panorámicas y con cristal antivaho Se pueden utilizar sobre gafas de prescripción

- Auriculares de Protección (EN 351-1): Ligeros, cómodos y ajustables

- Mascarilla FFP2 (EN m149): con válvula de exhalación para una fácil respiración

- Guantes de Piel Ligeros (EN 388): realizado en piel de cabra y dorso en algodón poliéster Comodidad y tacto

- Guantes de nitrilón negro (EN 420 y EN 388): Para manipulado y transporte de cargas; gran resistencia a la abrasión

- Casco de obra SH4 blanco (EN 420 y 388)

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0899899002

Ficha Técnica

32410054.pdf