Estación de soldadura MIG/MAG 300

Ref.: 5952352300
Ver todas las versiones

EQUIPO-SOLDADURA-WURTH-MIG-MAG-300

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Equipo de soldadura para procedimiento de soldadura MIG/MAG trifásico y 300 amperios de potencia

Características

- Equipo con 300 amperios de potencia apto para la soldadura de hilos comprendidos de Ø08 mm hasta Ø12 mm, macizos o fluxados Para materiales como Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Aluminio, Cobre Silicio (CuSi3)


Ventajas

- Compacta, ligera y resistente

- Corriente trifásica

- Regulación muy simple

- Facilita el proceso de soldadura

- Arco forzado

- Panel de control con lectura sencilla y simple

- Elevado factor de trabajo para aplicaciones de altas prestaciones

- Polaridad reversible

- 4 Rodillos de arrastre motrices

- Posibilidad de 2 o 4 tiempos

- Bajo consumo 30 W

- Refrigeración por aire

Tensión máxima de circuito abierto

400 V/CC
Más Información

Tensión mínima de circuito abierto

52 V/CC
Más Información

Corriente mínima

10 A
Más Información

Peso de la máquina

26 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Rollo de avance de alambre para acero inoxidable

1 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 23
Más Información

Corriente máxima

300 A
Más Información

Longitud

64 cm
Más Información

Rollo de avance de alambre para acero

1 mm
Más Información

Anchura

25 cm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Diámetro del cable equipado

1 mm
Más Información

Fusible principal

10 A
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

100 %
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

380 V/CA/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 kg
Más Información

Altura

55 cm
Más Información

Corriente mínima/máxima

10-300 A
Más Información

Tensión mínima/máxima de circuito abierto

52-400 V/CC
Más Información

Manual instrucciones

581254886.pdf

Catálogo General

5952352300

Ficha Técnica

32409714.pdf
Scroll to top