Perforadora para coronas de diamante DS 180-T

Ref.: 570911602
Ver todas las versiones

UNIDAD DE PERFORACIÓN DS 180-T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNIDAD DE PERFORACIÓN DS 180-T
Perforadora para coronas de diamante DS 180-T
Perforadora para coronas de diamante, para taladrado a mano y guiado por soporte tanto en húmedo como en seco, en hormigón, hormigón armado y mampostería
  • La carcasa de aluminio con mango en T garantiza una distribución óptima del peso para perforación horizontal a mano
  • Ideal para trabajar con todos los tamaños de broca aprobados gracias al potente motor con caja de engranajes de 3 velocidades e indicador de carga LED de varios colores
  • La función de arranque suave reduce la velocidad a la mitad durante 10 segundos, lo que facilita enormemente el taladrado en superficies
  • La seguridad personal se garantiza mediante el disyuntor PRCD-S integrado
  • Es posible usar varios portabrocas, ya que el husillo de la máquina cuenta con un portaherramientas combinado con roscas interior de ½ pulg. y exterior de 1 ¼ pulg.
  • Monitorización visual continua del suministro de agua durante la perforación en húmedo gracias al conector de manguera suministrado con indicador de caudal de agua
  • Mayor vida útil gracias a la protección electrónica contra sobrecargas, que reduce electrónicamente hasta seis veces la velocidad del motor en caso de sobrecarga
  • Cuando se reduce la potencia, se emite un aviso mediante vibración y con unos LED para que el usuario sea consciente de ello. A continuación, el motor se apaga automáticamente para protegerlo. Sin embargo, a diferencia de la protección térmica, la perforadora se puede volver a encender inmediatamente

Perforación en húmedo guiada por soporte y a mano en hormigón armado y no armado


Perforación en seco guiada por soporte y a mano en ladrillos, ladrillos perforados, ladrillos clínker, ladrillos silicocalcáreos y hormigón celular


Tecnología innovadora de perforación para aplicaciones de fontanería y electricidad

Peso de la máquina

6.8 kg
Más Información

Diámetro de perforación mínimo, seco, guiado manualmente en

37 mm
Más Información

Diámetro de broca máximo, seco, guiado manualmente en mampos

122 mm
Más Información

Entrada de alimentación

2400 W
Más Información

Diámetro de perforación mínimo, húmedo, guiado por el soport

8 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo, húmedo, guiado por el soport

180 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de perforación mínimo, húmedo, guiado manualmente e

8 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

180 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo, húmedo, guiado manualmente e

40 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo en 3.ª marcha, seco

37 mm
Más Información

Potencia de salida

2400 W
Más Información

Diámetro de perforación máx. 3.ª marcha, seco

60 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín. 2.ª marcha, seco

60 mm
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 3.ª marcha

3520 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máx. 2.ª marcha, seco

122 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo en la 3.ª marcha, húmedo

8 mm
Más Información

Anchura

295 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín. en la 2.ª marcha, húmedo

35 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín. en la 1.ª marcha, húmedo

70 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en 3ª marcha, húmedo

35 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Diámetro de perforación máx. 2.ª marcha, húmedo

70 mm
Más Información

Diámetro de perforación máx. 1.ª marcha, húmedo

180 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

780 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G1,5 mm²
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1690 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación mín. 1.ª marcha, seco

122 mm
Más Información

Diámetro de perforación máx. 1.ª marcha, seco

202 mm
Más Información

Diámetro del cuello de fijación

10 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12930.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

405 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín./máx. 1.ª marcha, seco

122-202 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 3.ª marcha, húmedo

8-35 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín./máx. 2.ª marcha, húmedo

35-70 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 2.ª marcha, seco

60-122 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo, húmedo, guiado por el

8-180 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo, seco, guiado manualme

37-122 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo, húmedo, guiado manual

8-40 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 3.ª marcha, seco

37-60 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

16-180 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 1.ª marcha, húmedo

70-180 mm
Más Información

Catálogo General

570911602

Ficha Técnica

59955258.pdf
Scroll to top